Handreibahlen-Satz verstellbar, im Holzkasten 13

Artikel-Nr.: 160800 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Reibahlen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Durchgangsloch
  • Farbring: ohne

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl der Reibahlen 13
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Verwendung bei Bohrungsart bei Durchgangsloch
⌀-Bereich 8 mm - 45 mm
Farbring ohne
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 160800 13
EAN / GTIN 4045197251343
Herstellernummer 160800 13

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Handreibahlen Nr. 160600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb