{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Durchgangsloch | |
Verstellbereich ⌀ | 6,4 mm - 7,2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 160600 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197250827 |