Führungszapfen 0/8,4 mm

Artikel-Nr.: 156750 0/8,4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Zapfen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zapfen-⌀ 8,4 mm
ganze Länge 59 mm
Schaft-⌀ 4 mm
Produktart Führungszapfen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 156750 0/8,4
EAN / GTIN 4033591016187
Herstellernummer 15 501 084

Beschreibung

Ausführung:

Führungszapfen fest: gasnitriert, feingedreht.
Rotierender Zapfen: randschichtgehärtet, geschliffen.
Gr. 01/2,4 bis 1/8,4 − Führungszapfen fest.
Gr. 1/8,5 bis 1/18 − Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.
Gr. 2/11,5 bis 2/13 − Führungszapfen fest.
Gr. 2/14 bis 2/32 − Rotierender Zapfen mit Kühlmittel-Bohrung.

Verwendung:

Beim Einsatz der rotierenden Führungszapfen (mit Kühlmittelbohrung) Gr. 1 und Gr. 2 im Halter Nr. 156720 Gr. 1/20 wird das Kühlmittel zur optimalen Spanabfuhr direkt an die Schneide geführt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb