Kombi-Flachsenker-Satz im Holzständer 01/10

Artikel-Nr.: 156700 01/10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Schaft-Gr. Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidstoff HSS
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung ja
    Senkbereich 5 mm - 9 mm
    Produktart Flachsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 156700 01/10
    EAN / GTIN 4033591011564
    Herstellernummer 17 800 222

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zusammenstellung von Haltern, Senkern und Führungszapfen für die Bearbeitung der häufigsten Bohrungs-⌀.

    Verwendung:

    Für DIN-Senkungen, sowie bei entsprechender Zapfen- / Senker-Kombination für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm.

    Inhalt:

    je 1 Flachsenker Nr. 156730: 5; 5,5; 6;
    6,5; 7; 8; 9
    je 1 Führungszapfen Nr. 156750: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
    je 1 Halter Nr. 156720 mit Schaft: ⌀ 10 mm

    Hinweis:

    Kombi-Senker Sätze auch in HSS mit optionaler TIN-Beschichtung sowie mit aufgelöteten HM-Schneiden und mit ISO-Wendeplatten Form „T“ auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb