{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 10,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 75 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 51 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150425 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197087171 | |
Herstellernummer | 150425 10,4 |