{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 16,5 mm | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 mm | |
Gesamtlänge | 138 mm | |
Länge des Griffes | 105 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150400 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087089 | |
Herstellernummer | 150400 16,5 |