{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 34 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,5 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M18 | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M18 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 4,5 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150395 34 | |
EAN / GTIN | 4045197086945 | |
Herstellernummer | 150395 34 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |