{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 6,3 mm | |
Beschichtung | AlTiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M3 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 1,5 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150393 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406277130 | |
Herstellernummer | 150393 6,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° 6,3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 33.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar
CHF 35.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
CHF 15.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 55.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF 16.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Beschichtung | AlTiCN | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |