Kegelsenker-Satz Nr. 150389 mit Kassette 90° 6

Artikel-Nr.: 150391 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS E
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Senker 6
    Beschichtung AlTiCN
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Teilung der Senkerschneiden ungleich
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Farbring blau
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150391 6
    EAN / GTIN 4062406073367
    Herstellernummer 150391 6

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    53
    Alu (kurzspanend)
    N
    40
    Alu > 10% Si
    N
    35
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kegelsenker-Sätze in Kassette.
    Praktisch für Montage und Werkstätte.

    Verwendung:

    Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

    Inhalt:

    je 1 Präzisions-Kegelsenker: Gr. 6; 8; 10;
    11,5; 15; 19

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb