{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 31 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 mm | |
Gesamtlänge L | 71 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
für Kegelsenkung nach DIN 74 BF | M16 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 4,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150382 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710796 | |
Herstellernummer | 150382 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kegelsenker VHM 90° 31 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 312.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 58.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar
CHF 38.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
CHF 53.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 161.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 220.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Farbring | blau | ohne | ohne | blau | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 71 | 71 | 71 | 71 | 140 | 190 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Schneidstoff | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |