{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 8,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 105 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Vorbohr-⌀ | 2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150376 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406065997 | |
Herstellernummer | 150376 8,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker, lang, mit 3 Spannflächen 90° 8,3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 60.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 16.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
91 Stück sofort lieferbar
CHF 38.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 37.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 17.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Farbring | grün | ohne | grün | blau | grün |
für Senkschrauben DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |