Kegelsenker-Satz Nr. 150170 mit Kassette 90° 6

Artikel-Nr.: 150315 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Senker 6
    Beschichtung TiAlN
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Farbring grün
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150315 6
    EAN / GTIN 4045197365026
    Herstellernummer 150315 6

    Anwendertabelle

    Alu > 10% Si
    N
    25
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    34
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kegelsenker-Sätze in Kassette.
    Praktisch für Montage und Werkstätte.

    Inhalt:

    je 1 Senker: Gr. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Kegelsenker-Satz Nr. 150170 mit Kassette 90° 6

    Kegelsenker-Satz Nr. 150170 mit Kassette 90° 6

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    2 Stück sofort lieferbar
    CHF  218.50
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    11 Stück sofort lieferbar
    CHF  125.00
    Anzahl Schneiden Z 3 3
    Anzahl Senker 6 6
    Beschichtung TiAlN TiN
    Farbring grün grün
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 90
    Norm DIN 335 C DIN 335 C
    Produktart Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb