{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 11,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Serie | Pro Steel | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150182 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524258 | |
Herstellernummer | 150182 11,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° 11,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 19.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 35.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 40.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |