{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 10,4 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M5 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150180 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085924 | |
Herstellernummer | 150180 10,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ Dc: 10,4mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
93 Stück sofort lieferbar
CHF 20.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 37.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 37.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
für Senkschrauben DIN 7991 | M5 | M5 | M5 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS E |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |