{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M12 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150152 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717061 | |
Herstellernummer | 150152 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 25mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar
CHF 42.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
33 Stück sofort lieferbar
CHF 89.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 89.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 103.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 89.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
CHF 48.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Farbring | ohne | grün | grün | grün | blau | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 60 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Werksnorm | DIN 335 C | DIN 335 C |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | 3,8 mm | 6,3 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |