{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 11,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2,8 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150150 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085504 | |
Herstellernummer | 150150 11,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 11,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 16.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 11.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 18.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 120.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Farbring | ohne | ohne | blau | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |