DÜRR Kegelsenker 90° HSS 13,4 mm

Artikel-Nr.: 150150 13,4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150150 13,4
EAN / GTIN 7610508755611
Herstellernummer 217-31-127

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kegelsenker 90 ° DIN 335 C aus HSS mit 3 Schneiden.

Merkmal:

Anzahl Schneiden Z: 3
Außen-ø: 13,4 mm
Gesamtlänge L: 56 mm
Schaft-ø Ds: 8 mm
kleinster Senker-ø für Bohrung ab: 2,9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb