{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 20,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Teilung der Senkerschneiden | ungleich | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M10 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150132 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700780 | |
Herstellernummer | 150132 20,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 20,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
65 Stück sofort lieferbar
CHF 64.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF 31.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 90.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 64.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
CHF 33.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
für Senkschrauben DIN 7991 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 | Drei-Spannflächenschaft mit h9 |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |