Kegelsenker VHM 100°, unbeschichtet, Außen-⌀ DC: 12,4mm

Artikel-Nr.: 150025 12,4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 100
  • Schneidstoff: VHM
  • Anzahl Schneiden Z: 5
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 12,4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 100 Grad
Schneidstoff VHM
Anzahl Schneiden Z 5
Norm Werksnorm
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 4 mm
Gesamtlänge L 55 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub f in Inconel® 0,05 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring rosa
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150025 12,4
EAN / GTIN 4045197543042
Herstellernummer 150025 12,4

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
GFK
N
5
CFK
N
5
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes und ratterfreies Senken und Entgraten.
Sehr stabile Konstruktion mit VHM-Kopf, für höchste Beanspruchung. Speziell für schwer zerspanbare Werkstoffe.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb