VHM-Gewindebohrer-Ausbohrer, zylindrischer Schaft mit Sechskant, TiAlN, für Gewindebohrer: M4

Artikel-Nr.: 149830 M4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewindebohrer Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer M4
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Spannutenlänge Lc 14 mm
Gesamtlänge L 46 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Schafttoleranz h6
Farbring rot
Produktart Gewindeausbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149830 M4
EAN / GTIN 4045197326911
Herstellernummer 149830 M4

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
10
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Zylinderschaft mit Sechskant zur Aufnahme im Bohrfutter und selbstzentrierende Schneide.

Verwendung:

Zum Ausbohren von abgebrochenen Gewindebohrern. Stabile Aufspannung erforderlich, Bohrung trocken und frei von Schneidöl.

Hinweis:

vc für Werkstoff < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Schutzbrille tragen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb