Haltersatz 2Q

Artikel-Nr.: 149650 2Q
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahmeschaft MK3
    für Schneideisen M3 – M14
    für Gewindebohrer M3 – M16
    Produktart Gewindeschneidfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 149650 2Q
    EAN / GTIN 2050002059542
    Herstellernummer 200203

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertiger Haltersatz für Gewindebohrer und Schneideisen zum Einsatz auf konventionellen Drehmaschinen.
    Haltersatz mit Schnellwechselsystem für Innengewinde M3 – M16 und Außengewinde M3 – M14.

    Lieferumfang:

    Kompletter Haltersatz mit Steck- und Stiftschlüssel im Kunststoffkoffer.
    Ohne Schneidwerkzeuge.
    Kompletter Haltersatz mit Steck- und Stiftschlüssel, Grundhalter mit vier Aufsätzen für Schneideisen (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11;38×14/10 und einem Aufsatz für Gewindebohrer sowie einem Aufsteckdorn MK3, ohne Schneidwerkzeuge.

    Hinweis:

    Mit einer Reduzierhülse (siehe Nr. 343000) kann der vorhandene Aufsteckdorn MK3 problemlos maschinenseitig über MK4 oder größer aufgenommen werden. Weitere Haltersätze, Reduzierstücke und Einzelhalter auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb