Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 7

Artikel-Nr.: 148200 7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 1814

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 1814
Spannweite □ 14,5 mm - 36 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M25 − M58
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 20 mm - 45 mm
Gesamtlänge 1.258 mm
Produktart Windeisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 148200 7
EAN / GTIN 4045197924209
Herstellernummer 148200 7

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.
Für starke Beanspruchung und präzise Anwendung. Alle Abmessungen mit hochwertig geschmiedetem Stahlgrundkörper und integrierter fester Backe. Rundlibelle für gerades Ansetzen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 7

Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 7

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  223.00
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  177.00
Gesamtlänge 1.258 mm 1.258 mm
Norm DIN 1814 DIN 1814
Spannweite □ 14,5 mm - 36 mm 14,5 mm - 36 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M25 − M58 M25 − M58
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 20 mm - 45 mm 20 mm - 45 mm
Produktart Windeisen Windeisen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb