HOLEX Clever Tap Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer M3-12

Artikel-Nr.: 146924 M3-12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CleverTap
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Norm DIN 371; DIN 376
    für metrische Gewinde M3 − M12
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 146924 M3-12
    EAN / GTIN 4067263912309
    Herstellernummer 146924 M3-12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.
    Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

    Inhalt:

    je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 135255 und Kernbohrer Nr. 114031

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb