Feingewinde-Schneidzeug-Satz im Blechkasten MF3-20

Artikel-Nr.: 145809 MF3-20
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Feingewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145809 MF3-20
EAN / GTIN 4067263118374
Herstellernummer 145809 MF3-20

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Verschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Satz Handgewindebohrer Nr. 130470: Gr. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
je 1 Schneideisen Nr. 141050: Gr. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1; 3
je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 Werkzeughalter mit Ratsche Nr. 148701: Gr. 85; 110
1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W
1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb