{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 2-4,5 UNC | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | 2A | |
Gänge pro Zoll | 4,5 | |
Gewinde-⌀ | 50,8 mm | |
Außen-⌀ | 90 mm | |
Höhe | 36 mm | |
Schneidrichtung | rechts | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 142520 2-4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406224226 | |
Herstellernummer | 142520 2-4,5 |