{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | W1.3/4 | |
Gewindeart | BSW | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Gänge pro Zoll | 5 | |
Gewinde-⌀ | 44,45 mm | |
Außen-⌀ | 90 mm | |
Höhe | 36 mm | |
Toleranzklasse | mittel | |
Schneidrichtung | rechts | |
Produktart | Schneideisen |
Artikelnummer | 141550 W1.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406223915 | |
Herstellernummer | 141550 W1.3/4 |