GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D 1-12

Artikel-Nr.: 139727 1-12

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF; UNF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Innenkühlung: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master TM
Gewindegröße 1-12 UNF
Beschichtung TiAlN
Gewindeart UNF; UNF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2,117 mm
Gänge pro Zoll 12
Nenn-⌀ DC 19,95 mm
Schneidenlänge Lc 51,77 mm
Schaftlänge Ls 50 mm
Gesamtlänge L 120 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Zähnezahl Z 6
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,15 mm
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Teilung der Schneiden ungleich
Gewinde-⌀ 25,4 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 6
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139727 1-12
EAN / GTIN 4062406058128
Herstellernummer 139727 1-12

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.
  • erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.

Verwendung:

Für UNF Einheits-Feingewinde ASME-B1.1.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar
Form HB: mit Nr. 139727 + 129100 HB bestellen
Form HE: mit Nr. 139727 + 129100 HE bestellen

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb