GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser G1/16

Artikel-Nr.: 139705 G1/16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master TM
    Gewindegröße G1/16
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart G; G-LH
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff VHM
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Gewindesteigung 0,91 mm
    Gänge pro Zoll 28
    Nenn-⌀ DC 5,95 mm
    Schneidenlänge Lc 15,87 mm
    Schaftlänge Ls 36 mm
    Gesamtlänge L 64 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Zähnezahl Z 4
    Innenkühlung ja
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
    Verwendung bei Außengewinde bis 2×D bei Bolzengewinde
    Teilung der Schneiden ungleich
    Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,06 mm
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring grün
    Innen-/Außenanwendung Innen und Außen
    Gewindetiefe 15,87 mm
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139705 G1/16
    EAN / GTIN 4045197955487
    Herstellernummer 139705 G1/16

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    220
    Alu (kurzspanend)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
    Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
    • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
    • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
    • Neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.
    • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

    Verwendung:

    Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen). Für Innen- und Außengewinde geeignet.

    Hinweis:

    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 139705 + 129100 HB bestellen.
    Form HE: mit Nr. 139705 + 129100 HE bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb