{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1 | |
Beschichtung | AlTiN | |
Gewindeart | MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 9,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 24,75 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 24,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139675 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263128687 | |
Herstellernummer | 139675 12X1,5 |