Schaft-Gewindefräser 2×D M10

Artikel-Nr.: 139658 M10
Rabatt
451.00 CHF
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 1,5 mm
Nenn-⌀ DC 7,79 mm
Schaftlänge Ls 45 mm
Gesamtlänge L 79 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 11 mm
Programmierwert für Senkung Lc 21,4 mm
Innenkühlung ja
Zähnezahl Z 3
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,035 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 20 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139658 M10
EAN / GTIN 4045197082145
Herstellernummer 139658 M10

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung.
Innere Kühlmittelzufuhr.

Vorteil:

Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang!

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlene Nachfolgeprodukte sind Nr. 139653 und 139654

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb