{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 7,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 26,2 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 26,2 mm | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139641 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406240868 | |
Herstellernummer | 139641 M10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2,5×D, TiAlN, M: M10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 276.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 171.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 74 mm | 70 mm |
Gewindesteigung | 1,5 mm | 1,5 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Zähnezahl Z | 6 | 3 |
Gewindetiefe | 26,2 mm | 21,75 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch |