Bohrzirkulargewindefräser 2×D G1/2

Artikel-Nr.: 139523 G1/2

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Anzahl Schneiden Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße G1/2
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart G; G-LH
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff VHM
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Anzahl Schneiden Z 4
    Innenkühlung ja
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    Schneidrichtung links
    Gewindesteigung 1,814 mm
    Gänge pro Zoll 14
    Schneiden-⌀ DC 15,7 mm
    Schneidenlänge Lc 6 mm
    Auskraglänge L1 47 mm
    Schaftlänge Ls 51,2 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Hals-⌀ D1 12,92 mm
    Programmierradius 7,85 mm
    Vorschub fz in Stahl < 65 HRC 0,01 mm
    Schafttoleranz h6
    Anzahl Spannuten 4
    Innen-/Außenanwendung Innen
    Gewindetiefe 47
    Produktart Bohrgewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139523 G1/2
    EAN / GTIN 4062406653767
    Herstellernummer 139523 G1/2

    Anwendertabelle

    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 55 HRC
    H
    45
    Stahl < 60 HRC
    H
    40
    Stahl < 65 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    nass maximal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkzeug zur kombinierten Fertigung von Bohrung, Fase und Gewinde in nur einem Arbeitsgang. Kein Vorbohren mehr erforderlich. Die innovative Stirnschneidengeometrie macht dieses Werkzeug zum Spezialist für die Gewindeherstellung in gehärteten und schwer zerspanbaren Materialien. Durch die TiAIN-Hochleistungsbeschichtung wird ein Maximum an Standzeit speziell in gehärteten Stählen bis 63 HRC erreicht. Alle Werkzeuge sind linksschneidend und geeignet für Rechts- und Linksgewinde.

    Verwendung:

    Für zylindrisches Whitworth- Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

    Hinweis:

    Einsatz grundsätzlich mit KSS-Emulsion. (Fettanteil min 8%). Bei Stählen >45 HRC nur mit Druckluft einsetzbar!
    Auch verwendbar für Gewindeabmessung G5/8 bis G3/4.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb