Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten VHM IK M8

Artikel-Nr.: 139244 M8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M8
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform C
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,25 mm
    Gesamtlänge L 90 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
    Kernloch-⌀ Richtwert 7,45 mm
    Gewinde-⌀ 8 mm
    Schafttoleranz h6
    Anzahl Spannuten 5
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 5
    Gewindetiefe 24 mm
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139244 M8
    EAN / GTIN 4045197273505
    Herstellernummer 139244 M8

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    53
    Alu (kurzspanend)
    N
    53
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    47
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    43
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    36
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Polygongeometrie und Schaft nach DIN 6535-HA für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
    Durch Spezial-VHM-Schneidstoff für hohe Schnittgeschwindigkeiten und lange Standzeiten. Durch TiAlN- und Gleitstoffbeschichtung geringer Verschleiß und geringe Neigung zu Materialaufschweißung.
    Mit axialer innerer Kühlmittelzufuhr, vorteilhaft bzw. ausreichend bei Bearbeitung von Grundlöchern.

    Hinweis:

    Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb