Synchron-Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C M2,5

Artikel-Nr.: 139210 M2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M2,5
    Beschichtung TiN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm Werksnorm
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform C
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,45 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
    Kernloch-⌀ Richtwert 2,3 mm
    Gewinde-⌀ 2,5 mm
    Schafttoleranz h6
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring grün
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 6,25 mm
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139210 M2,5
    EAN / GTIN 4045197705822
    Herstellernummer 139210 M2,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    45
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    22
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Polygongeometrie und Schaft nach DIN 1835-B für Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
    Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen im starren Einsatz.

    Hinweis:

    Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb