{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 2174 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ Richtwert | 15,1 mm | |
Gewinde-⌀ | 16 mm | |
Anzahl Spannuten | 7 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Gewindetiefe | 48 mm | |
Produktart | Gewindeformer |
Artikelnummer | 139182 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197446817 | |
Herstellernummer | 139182 M16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E Form C 6HX, TiAlN, M: M16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 108.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 207.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 207.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX, TiAlN, M: M16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 165.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 176.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 |
Gesamtlänge L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | ja |
Norm | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |