Maschinen-Gewindebohrer 1-11

Artikel-Nr.: 138120 1-11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rc Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: Rc
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 2181
  • Gewinde-Norm: DIN EN 10226-2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße Rc1-11
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart Rc
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 2181
    Gewinde-Norm DIN EN 10226-2
    Anschnittform C
    Kegelverhältnis 1:16
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 2,309 mm
    Gänge pro Zoll 11
    Gesamtlänge L 110 mm
    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Schaft-Vierkant □ 20 mm
    Kernloch-⌀ A 29,2 mm
    Kernloch-⌀ B 29,1 mm
    Prüfmaß-⌀ Dmax JS11 30,29 mm
    Kernloch-Mindesttiefe 28,3 mm
    Gewinde-⌀ 33,24 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 6
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 6
    Gewindetiefe 75 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 138120 1-11
    EAN / GTIN 4045197585738
    Herstellernummer 138120 1-11

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    9
    Alu (kurzspanend)
    N
    9
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    7
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    6
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    9
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Durch den kurzen Schaft weniger ausladend und deshalb stabiler.

    Verwendung:

    Als Maschinengewindebohrer oder zum Nachschneiden von Hand. Für kegeliges Whitworth-Rohrgewinde (BSPT) nach ISO 7/1 und BS21, für im Gewinde dichtende Verbindungen. Für das Kernloch die vorgegebene Mindesttiefe (siehe Tabelle) beachten.

    Empfehlung:

    Kernloch-⌀ A:
    Zylindrisch vorbohren ohne Verwendung einer Reibahle. Die Variante A kann angewendet werden, wenn keine Dichtprobleme zu befürchten sind.
    Kernloch-⌀ B:
    Zylindrisch vorbohren und anschließend mit Kegelreibahle 1:16 (siehe Nr. 162650) aufreiben. Im Anschluss kann mit dem Prüfmaß Dmax (siehe Tabelle) der ⌀ der kegeligen Bohrung planseitig kontrolliert werden. Die Vorbereitung des Kernloches nach Variante B bietet für das Gewindeschneiden die prozesssicherste Option und gewährleistet gleichzeitig die größtmögliche Dichtheit im Gewinde.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb