{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 1/8-27 NPT | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | NPT | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | ANSI B 1.20.1 | |
Anschnittform | C | |
Kegelverhältnis | 1:16 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | Grundloch; Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,941 mm | |
Gänge pro Zoll | 27 | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ A | 8,5 mm | |
Kernloch-⌀ B | 8,25 mm | |
Prüfmaß-⌀ Dmax + 0,05 | 8,74 mm | |
Kernloch-Mindesttiefe | 12 mm | |
Gewinde-⌀ | 10,242 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Gewindetiefe | 19,732 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138090 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197585516 | |
Herstellernummer | 138090 1/8-27 |