Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 4-40

Artikel-Nr.: 137860 4-40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNC Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNC
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Toleranzklasse: 2B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 4-40 UNC
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNC
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Toleranzklasse 2B
Anschnittform C
Spiralwinkel 20 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,635 mm
Gänge pro Zoll 40
Gewinde-⌀ 2,84 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
Kernloch-⌀ 2,35 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 5,7 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137860 4-40
EAN / GTIN 4045197080134
Herstellernummer 137860 4-40

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung, mit 20° Rechtsspirale.
HSS-E

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 4-40

Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 4-40

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  28.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  50.70
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  176.50
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  190.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
38,17 €
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3 3
Gewindeart UNC UNC UNC UNC-LH UNC
Gewindegröße 4-40 UNC 1/2-13 UNC 1/2-13 UNC 1/2-13 UNC LH 1/2-13 UNC
Innenkühlung nein nein nein nein nie
Kernloch-⌀ 2,35 mm 10,8 mm 10,73 mm 10,73 mm 10,8 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm 9 mm 11 mm 11 mm 9 mm
Produktart Gewindebohrer Gewindebohrer Gewindebohrer Závitník Závitník
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb