Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C G1/8

Artikel-Nr.: 137346 G1/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Anschnittform: C
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße G1/8
    Beschichtung DLC
    Gewindeart G
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm Werksnorm
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung ja
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,907 mm
    Gänge pro Zoll 28
    Gewinde-⌀ 9,73 mm
    Gesamtlänge L 90 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
    Kernloch-⌀ 8,8 mm
    Schafttoleranz h6
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring gelb
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 24,33 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 137346 G1/8
    EAN / GTIN 4045197705600
    Herstellernummer 137346 G1/8

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    30
    Alu (kurzspanend)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    PMMA Acryl
    N
    25
    PA 66 GF30
    N
    20
    PTFE CF25
    N
    25
    Cu
    N
    55
    CuZn
    N
    35
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
    Mit innerer Kühlmittelzufuhr für ein Maximum an Standzeit.

    Verwendung:

    Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

    Hinweis:

    Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb