GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer G1/2

Artikel-Nr.: 137310 G1/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Toleranzklasse: ISO 228
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Tap
    Gewindegröße G1/2
    Beschichtung DLC
    Gewindeart G
    Flankenwinkel 55 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 5156
    Toleranzklasse ISO 228
    Anschnittform E
    Spiralwinkel 45 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,814 mm
    Gänge pro Zoll 14
    Gewinde-⌀ 20,96 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Schaft-Vierkant □ 12 mm
    Kernloch-⌀ 19 mm
    Schafttoleranz h9
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Anzahl Spannuten 4
    Anzahl Schneiden Z 4
    Gewindetiefe 52,4 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 137310 G1/2
    EAN / GTIN 4067263830658
    Herstellernummer 137310 G1/2

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    35
    Alu (kurzspanend)
    N
    32
    Alu > 10% Si
    N
    20
    PMMA Acryl
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    High-Performance Gewindebohrer, speziell entwickelt für Aluminium- und NE-Legierungen. Dynamische Drallsteigung der Spannuten für optimale Spanevakuierung und Prozesssicherheit.
    • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Schneidkantenstabilität.
    • Ultraglatte DLC Beschichtung für Verschleißfestigkeit und Vermeidung von Kaltaufschweißungen.
    • Dynamische Drallsteigung der Spannuten.
    • Kurze Anschnittform E.

    Verwendung:

    Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb