Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / Form C 12X1,25

Artikel-Nr.: 137186 12X1,25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M12×1,25
Beschichtung TiAlN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,25 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 10,8 mm
Gewinde-⌀ 12 mm
Schafttoleranz h6
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die synchrone Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 36 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137186 12X1,25
EAN / GTIN 4045197705471
Herstellernummer 137186 12X1,25

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
32
Alu (kurzspanend)
N
32
Stahl < 500 N/mm²
P
33
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B. Spezielle Geometrie für den universellen Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
Mit innerer Kühlmittelzufuhr für ein Maximum an Standzeit.

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT- Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb