{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M24×1,5 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 22,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 24 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 72 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 136260 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079251 | |
Herstellernummer | 136260 24X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer 24X1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 126.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 147.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 82.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Gewindetiefe | 72 | 48 | 60 |
Schaft-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 |