Maschinen-Gewindebohrer, vaporisiert, MF: 22X1,5

Artikel-Nr.: 136210 22X1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M22×1,5
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Schaft-Vierkant □ 14,5 mm
Kernloch-⌀ 20,5 mm
Gewinde-⌀ 22 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring gelb
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 66 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 136210 22X1,5
EAN / GTIN 4045197078643
Herstellernummer 136210 22X1,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
13
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb