Maschinen-Gewindebohrer M10

Artikel-Nr.: 135370 M10
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Beschichtung TiCN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schaft-Vierkant □ 8 mm
Kernloch-⌀ 8,5 mm
Gewinde-⌀ 10 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 20 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 135370 M10
EAN / GTIN 4045197076724
Herstellernummer 135370 M10

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
Stahl < 1400 N/mm²
P
4
TOOLOX 33
H
3
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit starker Rechtsspirale, für optimale Spanabfuhr.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
Verbesserte Verschleißeigenschaften durch optimierten HSS-E Schneidstoff

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb