{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 5 mm | |
Gewinde-⌀ | 6 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | rot | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 12 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 135320 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197076489 | |
Herstellernummer | 135320 M6 |