{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Gesamtlänge L | 112 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | |
Kernloch-⌀ | 3,3 mm | |
Gewinde-⌀ | 4 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 12 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 134660 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075758 | |
Herstellernummer | 134660 M4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer extra lang HSS-E M4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 31.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 11.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
112 Stück sofort lieferbar
CHF 9.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Gewinde-⌀ | 4 | 4 | 4 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts |
Spiralwinkel | 40 | 15-20 | 40 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |