{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 14 mm | |
Gewinde-⌀ | 16 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 48 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 134620 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197075666 | |
Herstellernummer | 134620 M16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, unbeschichtet, M: M16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 57.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
US $ 130.53
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar
US $ 45.32
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindegröße | M16 | M16 | M16 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kernloch-⌀ | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Schneidrichtung | rechts | right-hand | right-hand |
Spiralwinkel | 40 Grad | 40 degrees | 40 degrees |
Gewindetiefe | 48 mm | 48 mm | 40 mm |