{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Tap | |
Gewindegröße | 1/4-28 UNF | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,907 mm | |
Gänge pro Zoll | 28 | |
Gewinde-⌀ | 6,35 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 5,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 19,05 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133425 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4062406374310 | |
Herstellernummer | 133425 1/4-28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiN, UNF: 1/4-28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
16.85 CHF
CHF 16.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 26.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 46.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 44.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 59.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
18.25 CHF
CHF 17.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung |
Beschichtung | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewindesteigung | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |