Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 1-8

Artikel-Nr.: 133350 1-8
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNC Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNC
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 376
  • Toleranzklasse: 2B
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 1-8 UNC
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNC
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 376
Toleranzklasse 2B
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 3,175 mm
Gänge pro Zoll 8
Gewinde-⌀ 25,4 mm
Gesamtlänge L 160 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaft-Vierkant □ 16 mm
Kernloch-⌀ 22,25 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 76,2 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133350 1-8
EAN / GTIN 4045197074737
Herstellernummer 133350 1-8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME − B1.1.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb