{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G3/4 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 5156 | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 26,44 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 16 mm | |
Kernloch-⌀ | 24,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | blau | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 79,32 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133325 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301604 | |
Herstellernummer | 133325 G3/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer HSS-E G3/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 142.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 242.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 266.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
191.00 CHF
CHF 185.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 222.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 242.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Anzahl Spannuten | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung |
Beschichtung | vaporisiert | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN | DLC |
Kernloch-⌀ | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Gewindetiefe | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 | 79,32 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch |